Pantaloni Service stretch donna C32

Codice art.: 715918452799C32
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
Genere da donna
Colore steingrau / schwarz
Taglia DE 32
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 715918452799C32
EAN / GTIN 7330509500774
Codice del produttore 715918452799C32

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasca interna per telefono
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
Finitura
Estensione sul fondo
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio donna
Pannello elasticizzato nel cavallo, sul ginocchio e sul retro
Dettagli
Porta cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico in vita

Descrizione:

  • Moderno pantalone di servizio in materiale leggero ma resistente con caratteristiche di asciugatura rapida - che rende i pantaloni ideali per il lavoro al chiuso o all'aperto con tempo caldo
  • Il modello ha una vestibilità più stretta, vita elastica e ginocchia precurvate per un maggiore comfort
  • Per una capacità di movimento ottimale, i pantaloni sono dotati di pannelli elasticizzati in punti accuratamente selezionati, come il fondo, le ginocchia e il cavallo
  • I pantaloni sono dotati di una tasca per penne e coltelli adatta a destrorsi e mancini, di una tasca sulla gamba con una tasca interna in rete per il telefono cellulare, nonché dell'opzione di estensione sul fondo della gamba

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello