Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Chiusure, uno con anello a D
Portacoltelli con bottone
Elastico in vita
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con tasca portapenne e tasca porta telefono
Tasca telefono
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasche portachiodi - extra larghe, inclinate con molti scomparti extra
Tasche interne angolate
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Taglio donna
Rinforzo
Rinforzo in CORDURA® sulle ginocchia, Tasche per le unghie e tasche posteriori rinforzate
Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni da lavoro da donna con tasche a chiodo con design ad alta visibilità, resistenti, idrorepellenti e freschi
- Alto livello di comfort, grande funzionalità e rinforzi in CORDURA® sulle ginocchia
- I pantaloni sono dotati di vita elasticizzata per una vestibilità confortevole e di coulisse agli orli dei pantaloni
- Certificati secondo la norma EN ISO 20471 classe 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2