Pantaloni High vis donna C40

Codice art.: 715518115389C40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore orange / marineblau
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 715518115389C40
EAN / GTIN 7330509502358
Codice del produttore 715518115389C40

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Anelli, uno con anello a D
Portacoltelli con bottone
Elastico in vita
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con tasca portapenne e tasca porta telefono
Tasca telefono
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasche interne angolate
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse
Funzionalità
Taglio donna

Rafforzamento
CORDURA®- rinforzato sulle ginocchia

Reflex
Nastri riflettenti attorno alle gambe

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Pantaloni da lavoro da donna senza tasche a chiodo con design ad alta visibilità, resistenti, idrorepellenti e freschi
  • Alto livello di comfort, grande funzionalità e rinforzi in CORDURA® sulle ginocchia
  • I pantaloni sono dotati di vita elasticizzata per una vestibilità confortevole e di coulisse sugli orli dei pantaloni
  • Certificati secondo la norma EN ISO 20471, classe 2

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello