Ruota fissa

Codice art.: 71523
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Transportwagen
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71523
EAN / GTIN 4017976016832
Codice del produttore 71523
Numero-L L90080 447

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli. Molto resistente all'acqua salata, agli alcali e agli acidi. Resistente alle temperature da -40° a + 90° C.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Dimensione ruota (mm): 150 x 40
Gomme: Poliammide
Altezza struttura (mm): 196
Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
Ø dei fori della vite (mm): 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello