Ruota girevole

Codice art.: 71505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto rotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71505
    EAN / GTIN 4017976715056
    Codice del produttore 71505
    Numero-L L90080 517

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Involucro in lamiera di acciaio zincata, ruote con gomme ad aria nere su cerchioni in lamiera di acciaio, mozzi con cuscinetti a rulli.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 150
    Dimensione ruota (mm): 220 x 70
    Gomme: Gomme ad aria
    Altezza struttura (mm): 250
    Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
    Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
    Ø dei fori della vite (mm): 11

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello