• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza a becchi sottili lunghi, diritta 160 mm

Codice art.: 715000 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 55 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Normativa DIN ISO 5743
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale pinza Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 715000 160
EAN / GTIN 4003773044475
Codice del produttore 31 11 160

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi mezzotondi a punta, particolarmente lunghi e sottili. Punta larga 3 mm, alta 1 mm. Becchi lisci all’interno. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.
Forma diritta.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello