Tester multifunzione

Codice art.: 714APB
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
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 714APB
EAN / GTIN 3148519049916
Codice del produttore 714APB
Numero-L L60130 11207

Descrizione

Descrizione:

  • Misura della resistenza interna delle batterie
  • Ricerca automatica del campo di misura
  • Voltmetro: AC/DC 0 - 600 V
  • Amperemetro: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmetro: 0 - 40 M
  • Test di continuità e diodi
  • Misura della temperatura
  • Ciclo di lavoro: 5 - 99 %
  • Angolo di chiusura
  • Tachimetro
  • Frequenzimetro: 1 - 400 kHz
  • Compatibile con l'amperometro a pinza 711A.P500
.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello