Ruota fissa

Codice art.: 71473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Campo d’impiego Transportwagen
    Tipo di prodotto rotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71473
    EAN / GTIN 4017976714738
    Codice del produttore 71473
    Numero-L L90080 1176

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico elettricamente conduttivo). Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 200
    Dimensione ruota (mm): 160 x 40
    Gomme: TPE-ESD
    Altezza struttura (mm): 196
    Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
    Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
    Ø dei fori della vite (mm): 11

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello