Esecuzione:
Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna porta righello
Tasca interna porta telefono
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasche interne con tasca con cerniera
Tasca posteriore, una con patta
Finitura
Estensione sul fondo
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio donna
Estensione bidirezionale, Senza graffi
Dettagli
Porta zip in plastica
Elastico in vita
Cucitura interna alla gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
Anello a D
Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Questi pantaloni da donna fanno parte della nuova collezione di abbigliamento da lavoro elasticizzato Blåkläder per l'industria
- Adatti per la lavanderia industriale, questi pantaloni antigraffio sono realizzati completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono dotati di una fascia elastica in vita per rendere l'indosso ancora più confortevole
- Le caratteristiche nascoste includono una tasca interna per il righello, una tasca di sicurezza con cerniera e bottoni a pressione, tutti elementi che rendono questi pantaloni altamente affidabili da indossare quando si lavora in ambienti con superfici sensibili
- Le finiture riflettenti forniscono una visibilità extra quando necessario