Pantaloni industria stretch donna C36

Codice art.: 714418328699C36
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 36
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 714418328699C36
EAN / GTIN 7330509763001
Codice del produttore 714418328699C36
Numero-L L00980 3415

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
63% poliestere, 33% cotone, 4% elastolefina, twill 2/1, elasticizzato, 260 g/m²
Tasche
Tasca interna porta righello
Tasca interna porta telefono
Tasche sulle gambe con soffietto e patta, bottoni metallici nascosti
Tasche interne con tasca con cerniera
Tasca posteriore, una con patta

Finitura
Estensione sul fondo

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Taglio donna
Estensione bidirezionale, Senza graffi
Dettagli
Porta zip in plastica
Elastico in vita
Cucitura interna alla gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni a pressione in metallo, Bottoni nascosti
Anello a D

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Questi pantaloni da donna fanno parte della nuova collezione di abbigliamento da lavoro elasticizzato Blåkläder per l'industria
  • Adatti per la lavanderia industriale, questi pantaloni antigraffio sono realizzati completamente in tessuto elasticizzato a 2 vie e sono dotati di una fascia elastica in vita per rendere l'indosso ancora più confortevole
  • Le caratteristiche nascoste includono una tasca interna per il righello, una tasca di sicurezza con cerniera e bottoni a pressione, tutti elementi che rendono questi pantaloni altamente affidabili da indossare quando si lavora in ambienti con superfici sensibili
  • Le finiture riflettenti forniscono una visibilità extra quando necessario

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello