Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portaID
Anelli, uno con anello a D
Porta cerniera in plastica
Elastico in vita
Tasche
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche anteriori a soffietto
Tasca per telefono
Tasche posteriori a soffietto
Tasche per chiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Funzionalità
Taglio femminile
Reflex
Nastri riflettenti attorno alle gambe
Finitura
Fondo gamba regolabile
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Questi pantaloncini da pirata offrono un design flessibile senza compromessi
- 3/4 di lunghezza delle gambe offrono un'alternativa fresca
- Due tasche posteriori a soffietto rinforzate in CORDURA®
- Certificate secondo la norma EN ISO 20471 classe 2, che comporta una maggiore visibilità quando si lavora in ambienti difficili
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X