Shorts pirata High Vis donna D21

Codice art.: 713918113300D21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia DE 21
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713918113300D21
EAN / GTIN 7330509541449
Codice del produttore 713918113300D21

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²

Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portaID
Anelli, uno con anello a D
Porta cerniera in plastica
Elastico in vita
Tasche
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche anteriori a soffietto
Tasca per telefono
Tasche posteriori a soffietto
Tasche per chiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Funzionalità
Taglio femminile

Reflex
Nastri riflettenti attorno alle gambe
Finitura
Fondo gamba regolabile

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Questi pantaloncini da pirata offrono un design flessibile senza compromessi
  • 3/4 di lunghezza delle gambe offrono un'alternativa fresca
  • Due tasche posteriori a soffietto rinforzate in CORDURA®
  • Certificate secondo la norma EN ISO 20471 classe 2, che comporta una maggiore visibilità quando si lavora in ambienti difficili

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification X

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello