• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza di montaggio, esecuzione lunga, angolazione a 45° 280 mm

Codice art.: 713780 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
175 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Lunghezza griffe 70 mm
Forma delle ganasce becchi a punta ovale
Norma DIN ISO 5743
Esecuzione ganasce angolazione a 45°, dentatura interna
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie bonderizzata nera, testa lucidata
Peso 235 g
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713780 280
EAN / GTIN 4003773079422
Codice del produttore 28 81 280

Descrizione

Esecuzione:

Per una presa, una tenuta e una guida sicure di piccoli tubi in rame, viti, cavi e altri corpi tondi tramite scanalature fresate con superficie liscia. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per lavori di presa, regolazione e montaggio in punti di difficile accesso grazie alla forma sottile e molto lunga.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello