{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 280 mm | |
Lunghezza griffe | 76,5 mm | |
Forma delle ganasce | becchi a punta ovale | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Esecuzione ganasce | diritti, dentatura interna | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
Peso | 235 g | |
Tipo di prodotto | Pinza |
Codice articolo | 713770 280 | |
EAN / GTIN | 4003773279419 | |
Codice del produttore | 28 71 280 |