Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE 160 mm

Codice art.: 713351 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.493 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Lunghezza griffe 50 mm
    Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
    Norma simile a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
    Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie lucido
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 713351 160
    EAN / GTIN 4045197887894
    Codice del produttore 713351 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
    Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.
    Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello