Mola a tazza conica 125x25x20mm acciaio/inox/acc.superrapido/met.dur

Codice art.: 7133
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7133
    EAN / GTIN 9003170071338
    Codice del produttore 7133
    Numero-L L50140 2808

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per la rimozione dei coltelli da intaglio. Grazie alle dimensioni della grana e al sistema di rilegatura coordinato, il disco consente una molatura particolarmente fredda. Grazie alla superficie fine, migliora l'efficienza di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare sempre attenzione al senso di rotazione del disco durante l'applicazione. L'estrattore deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia di serraggio deve essere di almeno 2/3 del diametro del disco.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 800
    • Vs /max: 20 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, carburo di tungsteno, acciaio inox, HSS
    • Specifiche : C 800 - BE11
    • Dimensioni (P x P x a): 125 x 25 x 20 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 20 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Elevata durata
    • Elevata qualità della superficie del pezzo

    Uso:

    • Particolarmente adatto per rimuovere i coltelli da intaglio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello