Ruota fissa

Codice art.: 71323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Campo d’impiego Transportwagen
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71323
EAN / GTIN 4017976713236
Codice del produttore 71323
Numero-L L90080 437

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme elastiche, cerchi in lega, mozzi con cuscinetti a sfere. Corsa scorrevole, elastica, lunga durata.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Dimensione ruota (mm): 160 x 50
Gomme: Poliuretano
Altezza struttura (mm): 196
Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
Ø dei fori della vite (mm): 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello