Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici 200 mm

Codice art.: 713195 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.399 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 200 mm
    Lunghezza griffe 73 mm
    Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
    Norma DIN ISO 5745
    Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
    Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie lucido
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 713195 200
    EAN / GTIN 4045197887399
    Codice del produttore 713195 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
    Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello