{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza griffe | 50 mm | |
Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | |
Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Codice del produttore | 25 05 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino
23,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
535 pezzi in magazzino
18,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.019 pezzi in magazzino
12,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.891 pezzi in magazzino
14,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
Lunghezza griffe | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 | 160 | 160 |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene | rivestiti in plastica | Rivestimento in multicomponente |
Norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |