Ruota fissa

Codice art.: 71272
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Transportwagen
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71272
EAN / GTIN 4017976712727
Codice del produttore 71272
Numero-L L90080 1184

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme elastiche, grigio-blu, antitraccia. Cerchi in lega, mozzi con cuscinetti a sfere. Corsa scorrevole, elastica, lunga durata.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Dimensione ruota (mm): 125 x 40
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Altezza struttura (mm): 165
Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
Ø dei fori della vite (mm): 9

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello