Ruota girevole con freno

Codice art.: 71264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Campo d’impiego Transportwagen
    Tipo di prodotto rotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71264
    EAN / GTIN 4017976712642
    Codice del produttore 71264
    Numero-L L90080 1134

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme elastiche, grigio-blu, antitraccia. Cerchi in lega, mozzi con cuscinetti a sfere. Corsa scorrevole, elastica, lunga durata.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 350
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50
    Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
    Altezza struttura (mm): 237
    Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
    Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
    Ø dei fori della vite (mm): 11

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello