Ruota girevole

Codice art.: 71254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Campo d’impiego Transportwagen
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71254
EAN / GTIN 4017976712543
Codice del produttore 71254
Numero-L L90080 1118

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme elastiche, grigio-blu, antitraccia. Cerchi in lega, mozzi con cuscinetti a sfere. Corsa scorrevole, elastica, lunga durata.

Proprietà:

Portata totale (kg): 350
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
Altezza struttura (mm): 237
Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
Ø dei fori della vite (mm): 11

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello