Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza a becchi lunghi, tondi a punta, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 712001 160
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 41 mm
Forma delle ganasce becchi tondi a punta
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all’interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 712001 160
EAN / GTIN 4003773035084
Codice del produttore 30 35 160
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

Nota:

Il modello precedente n. art. 712000 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello