Pantaloni da lavoro da donna con visiera Softshell blu navy/giallo alta visibilità C40

Codice art.: 711425138933C40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard (Statura 168 +/- 4cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia DE 40
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 711425138933C40
EAN / GTIN 7330509879450
Codice del produttore 711425138933C40

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e pattina, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche interne
Tasche per chiodi - rimovibili ed extra larghe, dotate di portautensili e scomparto per utensili extra
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, Due passanti sui fianchi con bottone per portamartello
Anello a D nel girovita, Cintura estesa sul retro, girovita regolabile
Portacoltelli con bottone
Porta zip in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo

Finitura
Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®, cordino fondo gamba con bottone a pressione

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate, Vestibilità regolare
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, elasticizzato a 2 vie

Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 70 mm
Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasche per unghie rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori e tasca per righello

Descrizione:

  • Pantaloni autunnali e invernali di classe 1 con taglio femminile, in softshell 100% elasticizzato
  • Il materiale rende i pantaloni estremamente morbidi, confortevoli ed elastici
  • Il materiale è impermeabile, antivento e ha un'ottima traspirabilità
  • I pantaloni sono dotati di dettagli avanzati e pratiche tasche con rinforzo in CORDURA®, tasca a soffietto sulla gamba, tasca per il righello, tasche a fondina staccabili con cerniera, tasche posteriori a soffietto e pratici portautensili, come il passante per il portamartello
  • La tasca per le ginocchiere è rinforzata esternamente con CORDURA® stretch
  • Gambe con rinforzo in CORDURA® per un'efficace protezione antiusura
  • La scelta naturale quando si lavora in condizioni climatiche difficili
  • Disponibile anche nel modello 1821 da uomo

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello