Pinza a becchi lunghi, piatti, cromata isolata a norme VDE 160 mm

Codice art.: 711300 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Lunghezza griffe 47 mm
    Forma delle ganasce piatto
    Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie pinza es. cromata
    Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 711300 160
    EAN / GTIN 4003773001904
    Codice del produttore 30 16 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
    Pinza cromata, manici con rivestimenti in multicomponente, isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello