Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza a becchi lunghi, piatti, cromata con manici rivestiti 160 mm

Codice art.: 711201 160
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 160 mm
    Lunghezza griffe 47 mm
    Forma delle ganasce piatto
    Norma DIN ISO 5745
    Esecuzione ganasce zigrinatura all’interno
    Impugnatura Rivestimento in multicomponente
    Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie pinza cromato
    Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 711201 160
    EAN / GTIN 4003773035046
    Codice del produttore 30 15 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
    Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
    KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

    Norma:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.

    Nota:

    Il modello precedente n. art. 711200 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello