Ruota girevole con freno

Codice art.: 71112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Campo d’impiego Transportwagen
    Tipo di prodotto rotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 71112
    EAN / GTIN 4017976711126
    Codice del produttore 71112
    Numero-L L90080 909

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Ruote girevoli con freno a ″doppio arresto″. Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote come ruote girevoli.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 100
    Dimensione ruota (mm): 125 x 38
    Gomme: Gomma piena grigio-blu
    Altezza struttura (mm): 165
    Piastra avvitabile (mm): 105 x 80
    Distanza tra i fori delle viti (mm): 80/76 x 60
    Ø dei fori della vite (mm): 9

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello