Estrattore a vite per taglia M10-M12 7 / 16-1 / 2 ″ mm

Codice art.: 71050003
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71050003
EAN / GTIN 4018754286638
Codice del produttore 71050003
Numero-L L60010 6319
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo di smontaggio per rimuovere viti o bulloni filettati danneggiati
  • Con attacco esagonale
  • Con punzone e doppio tagliente
  • Adatto per filettature destre e sinistre

Proprietà:

  • trapano a torsione adatto: 6,4 mm 1/4″
  • per viti: 7/16-1/2″ M10-M12 mm
  • Esagono esterno [pollici]: 1/2
  • Esagono esterno: 12,7
  • Gr.: 3
  • Lunghezza [mm]: 75 mm
  • Peso: 30 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello