Estrattore a vite per taglie M5-M6 3 / 16-1 / 4 ″ mm

Codice art.: 71050001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71050001
EAN / GTIN 4018754286614
Codice del produttore 71050001
Numero-L L60010 6317

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo di smontaggio per rimuovere viti o bulloni filettati danneggiati
  • Con attacco esagonale
  • Con punzone e doppio tagliente
  • Adatto per filettature destre e sinistre

Proprietà:

  • per viti: 3/16-1/4″ M5-M6 mm
  • trapano a torsione adatto: 3,2 mm 1/8″
  • Esagono esterno [pollici]: 1/4
  • Esagono esterno: 6,35
  • Gr.: 1
  • Lunghezza [mm]: 60 mm
  • Peso: 6 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello