Descrizione:
- Tre bracci
- con bracci estrattori autocentranti
- per l'estrazione di ingranaggi, cuscinetti a sfera, pulegge e parti simili da un albero o un asse
- per l'estrazione di cuscinetti a sfera, per estrarre cuscinetti a sfera, anelli esterni di cuscinetti a sfera e boccole da fori
- utilizzo di ganci estrattori su entrambi i lati
- mandrino nitrurato, non necessita di oliatura, non richiede manutenzione
- zincato
Proprietà:
- Attacco esagonale esterno (mm): 19 mm
- Spessore punta piede gancio mm (a): 3 mm
- Larghezza piede gancio mm (b): 24 mm
- Profondità piede gancio mm (c): 12 mm
- Dim.: 1
- Numero di ganci: 3
- max. sollecitazione: 7,5 t
- Profondità di serraggio (h) mm: 130 mm
- Dimensione filettatura mandrino: M18 x 1,5 x 170
- apertura mm (l): 160 mm
- Peso (g): 2600 g