Descrizione:
- a due bracci
- con bracci estrattori autocentranti
- per estrarre ingranaggi, cuscinetti a sfera, pulegge e parti simili da un albero o da un asse
- per estrarre cuscinetti a sfera, anelli esterni di cuscinetti a sfera e boccole da fori
- uso dei ganci estrattori su entrambi i lati: gancio stretto (20 mm) per spazi di installazione ristretti, gancio largo (24 mm) con scanalatura (8 mm) per estrarre dischi o ingranaggi con l'ausilio di viti da 8 mm
- mandrino nitrurato, non necessita di oliatura, non richiede manutenzione
- zincato
Proprietà:
- Attacco esagonale esterno (mm): 19 mm
- Spessore punta piede gancio mm (a): 3 mm
- Larghezza piede gancio mm (b): 24 mm
- Profondità piede gancio mm (c): 12 mm
- Larghezza gancio: 20/24 mm
- Dim.: 1
- Numero di ganci: 2
- max. sollecitazione: 5 t
- Profondità di serraggio (h) mm: 130 mm
- Dimensione filettatura mandrino: M18 x 1,5 x 170
- apertura mm (l): 160 mm
- Peso (g): 2000 g