Disco abrasivo con supporto in rete 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W, 68541, 220+, 225 mm x NH

Codice art.: 7100293350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 150 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 150 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100293350
    EAN / GTIN 04064035086343
    Codice del produttore 7100293350

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Xtract™
    Colore: Color: Viola
    Industrie: Preparazione alla verniciatura // MRO // Veicolo speciale // Settore marino // Autocarrozzeria // Industriale generico // Lavorazione del legno // Trasporti // Ferrovie // Militare // Edilizia e costruzioni // Aerospaziale // Compositi // Trasporti e attrezzature pesanti
    Forma del prodotto: Disco

    Descrizione:

    L'aspirazione della polvere incontra le prestazioni di taglio leader del settore nel disco abrasivo 3M Xtract™ Cubitron™ II Grid 710W. Questo disco abrasivo a rete di qualità superiore presenta un modello di levigatura unico su un supporto a rete che garantisce una levigatura praticamente priva di polvere con la leggendaria tecnologia di precisione 3M™. Potrete lavorare più pezzi per disco con meno polvere nell'ambiente, aumentando la produttività senza compromettere la salute dei lavoratori.

    Proprietà:

    I dischi con supporto in rete di qualità superiore consentono di ottenere una levigatura praticamente senza polvere
    L'esclusiva struttura del 3M™ Precision Shaped Grain offre la velocità di taglio e la durata maggiori del settore
    Parte della serie 3M Xtract™, la migliore per capacità di aspirazione della polvere e prestazioni
    Consente di ottenere un ambiente di lavoro più pulito, rispetto ai tradizionali dischi con fori per l'estrazione delle polveri
    Il supporto a strappo consente di sostituire i dischi in modo rapido e semplice
    Ideale per vari substrati e applicazioni, comprese l'asportazione e la finitura fine
    Disponibili in varie grane, da 80+ a 320+

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello