Nastro biadesivo 3M™ GPT-020, Trasparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm

Codice art.: 7100276858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100276858
    EAN / GTIN 04064035042776
    Codice del produttore 7100276858

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: 3M™
    Colore: Color: Trasparente
    lunghezza x larghezza: 50.0 m x 19.0 mm

    Descrizione:

    Progettato per la versatilità: Il nastro biadesivo 3M™ GPT-020P è trasparente e spesso 200 µm. È dotato di un adesivo acrilico modificato, privo di solventi, ed è ricoperto da una carta protettiva PCK stampata in bianco. Il nastro biadesivo 3M GPT-020P offre una buona resistenza alla pelatura e al taglio e un'elevata adesione a un'ampia gamma di superfici, sia ad alta che a bassa energia superficiale.

    Proprietà:

    Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
    Adesione iniziale elevata e resistenza all'umidità
    Elevato livello di resistenza all'abrasione e al taglio.
    Resistenza alle temperature elevate con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine
    Spessore da 200 micron

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello