Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™, PN-DH, MED, 178 mm x NH, 25/inner, 100/conf

Codice art.: 7100275258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100275258
EAN / GTIN 04064035040604
Codice del produttore 7100275258

Descrizione

Uitvoering:

Brand: Scotch-Brite™
Kleur: Color: Rood
Industrieën: Aeronautica // Metaalproductie // Autobranche // Autoschadeherstel // Spoor // Transport en zwaar materieel // Voedsel en drank // Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Maximum snelheid: 8600.0 rpm
Diameter: 178.0 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning-schijven zetten een nieuwe standaard op het gebied van surface conditioning. Deze opnieuw ontworpen multifunctionele schijven bevatten 3M Precision-Shaped Grain-technologie die is verwerkt in de non-woven webstructuur en ze voegen daarmee een nieuw niveau van productiviteit en levensduur van het schuurmateriaal toe aan het assortiment van Scotch-Brite™.

Kenmerk:

Nu met 3M™ Precision Shaped Grain-technologie voor betere prestaties.
Ontworpen voor gebruiksgemak en consistente resultaten bij oppervlakfinishing
De vervormbare schijf bewerkt oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Het vervormbare non-woven materiaal reinigt en finisht oppervlakken zonder groeven, krassen of beschadigingen te maken op het basismateriaal
Geschikt voor aluminium en zachte metalen, koolstofstaal, roestvrij staal, composiet, kunststoffen en meer

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello