Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™, PN-DH, MED, 150 mm x NH, 25/inner, 100/conf

Codice art.: 7100274662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100274662
EAN / GTIN 04064035037352
Codice del produttore 7100274662

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Scotch-Brite™
Colore: Color: Rosso
Industrie: MRO // Fabbricazione metallo // Autocarrozzeria // Aerospaziale // Ferrovie // Trasporti e attrezzature pesanti // Automobilistico // Alimenti e bevande
Velocità massima: 10000.0 rpm
Diametro: 150.0 mm

Descrizione:

I dischi di precisione in tessuto non tessuto Scotch-Brite™ stabiliscono un nuovo standard nella finitura delle superfici. Questi dischi multiuso di nuova formulazione presentano la grana di precisione 3M incorporata nel vello, che conferisce alla gamma Scotch-Brite™ una produttività ancora migliore e una maggiore durata.

Proprietà:

Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.
Progettato per facilità d'uso e risultati di finitura superficiale uniformi
Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base.
Il materiale non tessuto conformabile pulisce e rifinisce le superfici senza scriccatura, tagli profondi o danni relativi al materiale di base
Adatto per alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio, acciaio inox, composito, plastica e altro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello