• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Platorello di supporto 3M Xtract™, 89052, 125 mm, Extra Hard, Nero

Codice art.: 7100273845
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 7100273845
EAN / GTIN 50638060890528
Codice del produttore 7100273845

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Xtract™
Colore: Color: Nero
Tipo di prodotto: Platorello
Velocità massima: 12000.0 rpm
Diametro: 127.0 mm

Descrizione:

I platorelli 3M Xtract™ contengono un disco 3M Xtract (venduto separatamente) e sono adatti per applicazioni che richiedono conformabilità e un bordo flessibile. Fanno parte della serie 3M Xtract, progettata per un'estrazione ottimale della polvere. I platorelli consentono a un'unità di aspirazione di aspirare la polvere dal pezzo in lavorazione per migliorare la durata e la produttività dell'utensile. Il platorello ha un bordo affusolato, ideale per irruvidire o sfumare un'area verniciata con il resto del pezzo.

Proprietà:

Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
La schiuma a media densità fornisce una certa conformabilità per la carteggiatura della superficie
Il bordo rastremato garantisce ottime prestazioni quando occorre flessibilità per smussare i bordi o mascherare un'area verniciata
Le filettature esterne si adattano a levigatrici orbitali o rotorbitali con filettature interne simili (1/4-20 per 3 in ROS o 5/16-24 per 5 e 6 pollici ROS)
Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello