• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro biadesivo 3M™ GPT-020, Trasparente, 15 mm x 50 m, 0.2 mm

Codice art.: 7100269550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 16 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 16 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100269550
EAN / GTIN 04064035022211
Codice del produttore 7100269550

Descrizione

Esecuzione:

Brand: 3M™
Colore: Color: Trasparente
lunghezza x larghezza: 50.0 m x 15.0 mm

Descrizione:

Progettato per la versatilità: Il nastro biadesivo 3M™ GPT-020P è trasparente e spesso 200 µm. È dotato di un adesivo acrilico modificato, privo di solventi, ed è ricoperto da una carta protettiva PCK stampata in bianco. Il nastro biadesivo 3M GPT-020P offre una buona resistenza alla pelatura e al taglio e un'elevata adesione a un'ampia gamma di superfici, sia ad alta che a bassa energia superficiale.

Proprietà:

Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.
Adesione iniziale elevata e resistenza all'umidità
Elevato livello di resistenza all'abrasione e al taglio.
Resistenza alle temperature elevate con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine
Spessore da 200 micron

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello