Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-303, grande, 10 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265229
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100265229
EAN / GTIN 04064035005559
Codice del produttore 7100265229
Numero-L L01110 684

Descrizione

Descrizione:

La semimaschera riutilizzabile 3M™, serie HF-303, è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, l'HF-303 offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori.

Proprietà:

La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
La valvola di espirazione rivolta verso il basso riduce l'appannamento degli occhiali
Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
Misura grande
Precedente denominazione Scott™ AVIVA 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello