Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-353, grande, 50 mm, 10 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265222
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Semimascherina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100265222
    EAN / GTIN 04064035005672
    Codice del produttore 7100265222

    Descrizione

    Descrizione:

    La semimaschera riutilizzabile 3M™, HF-353, è dotata di una filettatura del filtro da 50 mm ed è compatibile con i filtri 3M™ PV-251. Ciò rende l'HF-353 una scelta comoda per gli utenti del kit per l'amianto del sistema respiratore elettroventilato 3M™, serie PV-300, poiché il numero di tipi di filtri che devono essere tenuti in magazzino può essere ridotto al minimo.

    Proprietà:

    La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
    Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
    Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
    Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
    Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
    La valvola di espirazione rivolta verso il basso riduce l'appannamento degli occhiali
    Compatibile con i filtri 3M™ PV-251
    Misura grande
    Precedente denominazione Scott™ AVIVA 50

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello