Maschera a pieno facciale frontale riutilizzabile 3M™ FF-601F, piccola, 4 pezzi/confezione

Codice art.: 7100265075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Corpi mascherine a protezione integrale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100265075
    EAN / GTIN 04064035009021
    Codice del produttore 7100265075
    Numero-L L01110 669

    Descrizione

    Descrizione:

    La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-601F è dotata di una visiera panoramica che consente un campo visivo praticamente illimitato. Compatibile con i filtri 3M™, serie DT, la serie FF-601F è adatta per un'ampia gamma di utenti e applicazioni.

    Proprietà:

    Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato
    La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva
    Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente
    Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura
    La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
    Il flusso d'aria direzionale della maschera interna aiuta a prevenire l'appannamento della visiera
    La bardatura regolabile a 5 punti consente una vestibilità più su misura
    Porta filtro frontale
    Compatibile con i filtri 3M™ serie DT
    Misura piccola
    Precedentemente denominata Scott™ Vision 2

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello