Precision disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, FIN, TR, 38.1 mm, 25/interno, 100/conf, conf. dispenser

Codice art.: 7100264152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100264152
    EAN / GTIN 50638060893178
    Codice del produttore 7100264152

    Descrizione

    Esecuzione:

    Brand: Scotch-Brite™
    Colore: Color: Verde
    Industrie: Fabbricazione metallo // Autocarrozzeria // Aerospaziale // Alimenti e bevande // Automobilistico // Trasporti e attrezzature pesanti // Ferrovie // MRO
    Velocità massima: 30000.0 rpm
    Diametro: 38.1 mm

    Descrizione:

    I dischi di precisione in tessuto non tessuto Scotch-Brite™ Roloc™ stabiliscono un nuovo standard nella finitura delle superfici. Questi dischi multiuso di nuova formulazione presentano la grana di precisione 3M incorporata nel vello, che conferisce alla gamma Scotch-Brite™ una produttività ancora migliore e una maggiore durata degli utensili.

    Proprietà:

    Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.
    Coerenza e facilità d'uso per migliorare le superfici senza alterare in modo significativo la forma o la dimensione del pezzo in lavorazione.
    Disco conformabile in tessuto-non-tessuto combinato con supporto Roloc™ che offre un taglio aggressivo e un sistema di attacco comodo ed efficiente.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello