Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo// Nero
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 766 in nero e giallo è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.
Proprietà:
Ideale per la marcatura di sicurezza in aree a basso traffico// Resistenza all'abrasione// Resistenza all'abrasione
Estensibilità// Estensibilità// Marcatura di attrezzature o impianti per segnalare la presenza di un pericolo.
Qualità del colore// Qualità del colore// Rapido da applicare e pronto per l'uso immediato
Si adatta alle superfici curve e si modella intorno agli angoli// Resistenza ai solventi// Resistenza ai solventi
Colore ad alta visibilità nell'ambiente di produzione// Antiscivolo// Antiscivolo
Ideale per la marcatura in aree con traffico industriale leggero// Ideal for marking in areas with light industrial truck traffic
Nota:
Ideale per la marcatura in aree a basso traffico
Per la segnaletica dei pavimenti e la segnaletica di sicurezza
Per la marcatura di aree pericolose