3M™ 471 - Nastro per marcatura di sicurezza e corsia

Codice art.: 7100260472
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100260472
    EAN / GTIN 04054596933842
    Codice del produttore 7100260472
    Numero-L L01310 2070

    Descrizione

    Descrizione:

    La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

    Proprietà:

    Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi// Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
    Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi// Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
    Ideale per usi su superfici curve e irregolari// Ideale per usi su superfici curve e irregolari
    Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici// Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
    Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro// Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
    Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni// Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
    Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati

    Nota:

    Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
    Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
    Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
    Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
    Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello