3M™ 764 - Nastro in vinile multiuso, rosso, 50 mm x 33 m, 12 rotoli, Confezionati singolarmente, convenientemente confezionati

Codice art.: 7100260287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100260287
    EAN / GTIN 04054596923997
    Codice del produttore 7100260287

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.

    Proprietà:

    Ideale per la marcatura di aree a basso traffico, pareti e tubature// Bundle products, bundle parts, temporarily mark components and machines and much more// Bundle products, bundle parts, temporarily mark components and machines and much more
    Mantiene il suo forte colore di segnale anche in caso di abrasione e contatto con solventi// Brillantezza del colore di lunga durata// Brillantezza del colore di lunga durata
    Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti// Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti// Facile da applicare, il nastro si allunga intorno agli angoli per una tenuta affidabile
    Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta// Ideale per marcare in aree poco trafficate. Disponibile in una gamma di colori (tra cui giallo, rosso, blu, verde, nero e bianco)// Ideale per la marcatura in aree a basso traffico. Disponibile in vari colori (ad esempio giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco).
    Disponibile in un'ampia gamma di colori// Alta adattabilità// Alta adattabilità
    Buona resistenza ai solventi// Buona resistenza ai solventi

    Nota:

    Per la marcatura di aree poco esposte alla luce del sole, nonché di pareti e condutture.
    Per il fissaggio generale e l'impacchettamento
    Per la marcatura di pezzi o macchine
    Per la protezione temporanea di pezzi, attrezzature o prodotti contro l'abrasione
    Per incollare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o di forma tridimensionale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello