Esecuzione:
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.
Proprietà:
Ideale per la marcatura di aree a basso traffico, pareti e tubature// Bundle products, bundle parts, temporarily mark components and machines and much more// Bundle products, bundle parts, temporarily mark components and machines and much more
Brillantezza del colore a lunga durata// Mantiene il suo forte segnale cromatico anche in caso di abrasione e contatto con i solventi// Brillantezza del colore a lunga durata
Facile da applicare, il nastro si allunga intorno agli angoli per una tenuta affidabile// Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti// Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti
Ideale per la marcatura in aree a basso traffico. Disponibile in vari colori (tra cui giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco)// Ideale per la marcatura in aree a basso traffico. Disponibile in vari colori (tra cui giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco)// Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta.
Disponibile in un'ampia gamma di colori// Alta adattabilità// Alta adattabilità
Buona resistenza ai solventi// Buona resistenza ai solventi
Nota:
Per la marcatura di aree poco esposte alla luce del sole, nonché di pareti e condutture.
Per il fissaggio generale e l'impacchettamento
Per la marcatura di pezzi o macchine
Per la protezione temporanea di pezzi, attrezzature o prodotti contro l'abrasione
Per incollare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o di forma tridimensionale