3M™ 764 - Nastro in vinile multiuso, verde, 50 mm x 33 m, 12 rotoli, Confezionati singolarmente, convenientemente confezionati

Codice art.: 7100260280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100260280
EAN / GTIN 04054596924024
Codice del produttore 7100260280
Numero-L L01310 1270

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.

Proprietà:

Prodotti in bundle, parti in bundle, marcatura temporanea di componenti e macchinari e altro// Prodotti in bundle, parti in bundle, marcatura temporanea di componenti e macchinari e altro// Ideale per marcare aree a basso traffico, pareti e tubazioni
Mantiene il suo forte colore di segnale anche in caso di abrasione e contatto con solventi// Brillantezza del colore di lunga durata// Brillantezza del colore di lunga durata
Facile da applicare, il nastro si allunga intorno agli angoli per una tenuta affidabile// Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti// Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti
Ideale per la marcatura in aree poco trafficate. Disponibile in vari colori (tra cui giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco)// Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta// Ideale per marcare in aree poco trafficate. Disponibile in vari colori (tra cui giallo, rosso, blu, verde, nero e bianco).
Disponibile in un'ampia gamma di colori// Alta adattabilità// Alta adattabilità
Buona resistenza ai solventi// Buona resistenza ai solventi

Nota:

Per la marcatura di aree poco esposte alla luce del sole, nonché di pareti e condutture.
Per il fissaggio generale e l'impacchettamento
Per la marcatura di pezzi o macchine
Per la protezione temporanea di pezzi, attrezzature o prodotti contro l'abrasione
Per incollare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o di forma tridimensionale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello