3M™ 101E - Nastro per mascheratura, Beige, 48 mm x 45 m, etichetta in rotolo

Codice art.: 7100260271
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100260271
    EAN / GTIN 04054596930698
    Codice del produttore 7100260271

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Marroncino
    Lunghezza complessiva: 45 m
    Ampiezza complessiva: 48 mm

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ 101E è un nastro per mascheratura economico e generico. Ideale per mascherature di vernici non critiche, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.

    Proprietà:

    Adatto a un'ampia gamma di applicazioni professionali// Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni generali e meno impegnative
    Buona adesione immediata su un'ampia gamma di superfici// Per uso interno.
    Per compiti leggeri// Può essere facilmente marcato per l'etichettatura
    Intervallo di temperatura di applicazione fino a 30 °C
    Facile da etichettare// Progettato per uso interno

    Nota:

    Per lavori generali di verniciatura preliminare a temperatura ambiente
    Per applicazioni meno impegnative
    Per la copertura durante la sigillatura dei giunti
    Per il fissaggio o il mantenimento temporaneo
    Marcatura dell'etichetta

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello