Esecuzione:
Marchio: 3M™
Colore del prodotto: Marrone chiaro
Lunghezza totale (metrica): 45 m
Larghezza totale (metrica): 36 mm
Classe ETIM 8.0: EC000128
Descrizione:
Il nastro 3M™ 101E è un nastro per mascheratura economico e generico. Ideale per mascherature di vernici non critiche, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.
Proprietà:
Adatto a un'ampia gamma di applicazioni professionali// Nastro per mascheratura affidabile per applicazioni generali e meno impegnative
Buona adesione immediata su un'ampia gamma di superfici// Per applicazioni interne
Per compiti semplici// Può essere facilmente etichettato per l'etichettatura
Intervallo di temperatura di applicazione fino a 30 °C
Facile da marcare.// Progettato per uso interno
Nota:
Per lavori generali di verniciatura preliminare a temperatura ambiente
Per applicazioni meno impegnative
Per la copertura durante la sigillatura dei giunti
Per il fissaggio o il mantenimento temporaneo
Marcatura dell'etichetta