3M™ 471 - Nastro per marcatura di sicurezza e corsia, blu, 50 mm x 33 m, 12 rotoli, Confezionati singolarmente, convenientemente confezionati

Codice art.: 7100260160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100260160
EAN / GTIN 04054596924055
Codice del produttore 7100260160
Numero-L L01310 1260

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

Proprietà:

Mantiene il suo forte colore di segnale anche in caso di abrasione e contatto con numerosi solventi// Alta flessibilità ed estensibilità, applicazione facile e veloce su un'ampia varietà di superfici// Alta flessibilità ed estensibilità, applicazione facile e veloce su un'ampia varietà di superfici
Le esclusive proprietà elastiche consentono al nastro di adattarsi alle superfici irregolari senza staccarsi o contrarsi// Resistente a molti solventi// Resistente a molti solventi
Disponibile in una gamma di colori (giallo, bianco, rosso, nero, verde, arancione e blu)// Ideale per l'uso su superfici curve e di forma tridimensionale// Disponibile in una gamma di colori (giallo, bianco, rosso, nero, verde, arancione e blu)
Facile da applicare, ottima adesione su molte superfici// Buona applicazione con sistemi di verniciatura a base d'acqua e a solvente// Buona applicazione con sistemi di verniciatura a base d'acqua e a solvente
Può essere rimosso da molte superfici in un unico pezzo senza lasciare residui, riducendo così i costi di pulizia e di manodopera// Buona adesione anche a superfici verniciate, vetro e gomma// Buona adesione anche a superfici verniciate, vetro e gomma
Mascheratura particolarmente facile nelle curve strette// Mascheratura particolarmente facile nelle curve strette// Disponibile in un'ampia gamma di colori e larghezze di segnale
Bordi laccati affilati// Bordi laccati affilati

Nota:

Per la segnaletica dei pavimenti e la segnaletica di sicurezza
Marcatura di apparecchiature o impianti a scopo di segnalazione
Per la marcatura a colori di tubazioni, strumenti, attrezzature, ecc.
Per proteggere i pezzi, le attrezzature o i prodotti dall'abrasione
Per incollare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o di forma tridimensionale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello