• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™, 88940, 125 mm, senza sistema di aspirazione, orbita da 9,5 mm

Codice art.: 7100258883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100258883
EAN / GTIN 00638060889404
Codice del produttore 7100258883
Numero-L L01310 1866

Descrizione

Esecuzione:

Brand: 3M™
Industrie: Lavorazione dei metalli // Lavorazione del legno // Aerospaziale // AOEM // Industriale generico // MRO // Compositi // Preparazione alla verniciatura // Trasporti e attrezzature pesanti
Velocità massima: 12000.0 rpm

Descrizione:

Leggera e resistente, la levigatrice rotorbitale pneumatica 3M™ è progettata con un elevato rapporto potenza/peso, per consentirvi di lavorare di più in meno tempo e con meno stress.

Proprietà:

Lo strumento elettrico è più leggero e più comodo da usare
Design senza protezioni per una migliore visibilità e facilità d'uso
Peso minore, dimensioni ridotte e impugnatura laterale che riduce le vibrazioni per un maggiore comfort dell'operatore
Il dispositivo di bilanciamento automatico delle ruote aiuta a ridurre le vibrazioni abrasive
L'elevato rapporto potenza/peso aiuta gli operatori a portare a termine una maggiore quantità di lavoro in meno tempo
Gli accessori disponibili offrono la massima funzionalità e flessibilità

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello